Groefkogellager NTN 6001JRXZZC3/5K, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm
Enkelrijig kogellager, radiaal contact, plaatstalen kooi, afschermingen aan beide zijden
Zie technische informatieReferenties
NTN:6001JRXZZC3/5K
Rubix:A0484638
EAN:4547359010206



Productdetails : NTN 6001-2Z/C3/5K KOGELLAGER
Het enkelrijig kogellager is het meest populaire lager. Het is verkrijgbaar in een breed dimensiebereik en is beschikbaar in een groot aantal mogelijke uitvoeringen: afdichtingen met afschermers of afdichtingen, aanwezigheid van een stopsegment, verschillende spelingen, meerdere typen kooien...
Sterke punten
Hoge technologieproducten voortkomend uit R&D en geavanceerd ontwerp.
Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende oplossing op de markt.
Van miniatuur tot reus.
Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende oplossing op de markt.
Van miniatuur tot reus.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Gewicht | 21 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,74 excl. BTW
/ stuk
€ 3,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen