Groefkogellager SKF 6206-2RS2/C5GJB, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6206-2RS2/C5GJB
Rubix:03801741
Fabrikant:129543
EAN:07316574827831

Productdetails : SKF 6206-2RS2/C5/GJB KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om optimale prestaties te leveren in veeleisende toepassingen. Dankzij het vermogen om zware radiale belastingen te weerstaan, evenals zijn hitte- en corrosiebestendigheid, is het een ideale keuze voor diverse industriële toepassingen. Dit lager is betrouwbaar en eenvoudig te installeren, en zorgt voor een soepele rotatie, zelfs bij zeer hoge toerentallen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager van SKF biedt duurzame prestaties dankzij zijn FKM slepende afdichtingen, die uitstekende afdichtingseigenschappen bieden en de loopbanen effectief beschermen tegen verontreinigingen zoals stof en vocht. Door zijn wrijvingsarme ontwerp is het ideaal voor toepassingen met hoge snelheden. Het ondersteunt zware radiale belastingen en kan matige axiale belastingen aan. Met zijn extra grote radiale speling (C5) kan het thermische uitzettingen, uitlijningsfouten en aanzienlijke asafwijkingen opvangen, terwijl het een stille en stabiele rotatie garandeert.
Onderhoud:
Dit SKF-groefkogellager vereist nauwelijks onderhoud dankzij zijn afdichtingen die het smeermiddel binnen houden en het binnendringen van verontreinigingen voorkomen. Regelmatige controle van bedrijfsomstandigheden zoals temperatuur en trillingen wordt aanbevolen om optimale prestaties te waarborgen. Het lager is voorgevet met een speciale vetsoort en hoeft tijdens het gebruik niet te worden nagesmeerd.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met FKM slepende afdichtingen (Viton) die uitzonderlijke bescherming bieden tegen water, stof en andere verontreinigingen, en is ontworpen voor veeleisende omgevingen. Deze afdichtingen houden het smeermiddel effectief binnen, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd. FKM staat bekend om zijn hittebestendigheid, weerstand tegen olie en vet, en uitstekende chemische compatibiliteit.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Maximale radiale speling (C5) voor effectieve compensatie van thermische uitzettingen en uitlijningsfouten.
- Uitstekend draagvermogen voor radiale en goede tolerantie voor axiale belastingen.
- FKM-afdichtingen voor optimale bescherming tegen verontreinigingen.
- Wrijvingsarm ontwerp voor soepele rotatie en hoge toerentallen.
- Lage geluids- en trillingsniveaus voor stille werking.
Toepassingen:
Dit SKF-kogellager is bijzonder geschikt voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid werken. Het biedt uitstekende weerstand tegen temperatuurschommelingen, waardoor het ideaal is voor omgevingen waar warmte een kritische factor is. Dankzij zijn vermogen om uitlijningsfouten te compenseren en zijn hoge betrouwbaarheid is het perfect voor veeleisende industriële toepassingen. De C5-radiale speling maakt het geschikt voor toepassingen met aanzienlijke vervormingen: zware rotatielasten, schokken, plotselinge belastingen, overkragende assen, halfopgehangen wielen (voertuigen), enz.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager van SKF biedt duurzame prestaties dankzij zijn FKM slepende afdichtingen, die uitstekende afdichtingseigenschappen bieden en de loopbanen effectief beschermen tegen verontreinigingen zoals stof en vocht. Door zijn wrijvingsarme ontwerp is het ideaal voor toepassingen met hoge snelheden. Het ondersteunt zware radiale belastingen en kan matige axiale belastingen aan. Met zijn extra grote radiale speling (C5) kan het thermische uitzettingen, uitlijningsfouten en aanzienlijke asafwijkingen opvangen, terwijl het een stille en stabiele rotatie garandeert.
Onderhoud:
Dit SKF-groefkogellager vereist nauwelijks onderhoud dankzij zijn afdichtingen die het smeermiddel binnen houden en het binnendringen van verontreinigingen voorkomen. Regelmatige controle van bedrijfsomstandigheden zoals temperatuur en trillingen wordt aanbevolen om optimale prestaties te waarborgen. Het lager is voorgevet met een speciale vetsoort en hoeft tijdens het gebruik niet te worden nagesmeerd.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met FKM slepende afdichtingen (Viton) die uitzonderlijke bescherming bieden tegen water, stof en andere verontreinigingen, en is ontworpen voor veeleisende omgevingen. Deze afdichtingen houden het smeermiddel effectief binnen, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd. FKM staat bekend om zijn hittebestendigheid, weerstand tegen olie en vet, en uitstekende chemische compatibiliteit.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Maximale radiale speling (C5) voor effectieve compensatie van thermische uitzettingen en uitlijningsfouten.
- Uitstekend draagvermogen voor radiale en goede tolerantie voor axiale belastingen.
- FKM-afdichtingen voor optimale bescherming tegen verontreinigingen.
- Wrijvingsarm ontwerp voor soepele rotatie en hoge toerentallen.
- Lage geluids- en trillingsniveaus voor stille werking.
Toepassingen:
Dit SKF-kogellager is bijzonder geschikt voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid werken. Het biedt uitstekende weerstand tegen temperatuurschommelingen, waardoor het ideaal is voor omgevingen waar warmte een kritische factor is. Dankzij zijn vermogen om uitlijningsfouten te compenseren en zijn hoge betrouwbaarheid is het perfect voor veeleisende industriële toepassingen. De C5-radiale speling maakt het geschikt voor toepassingen met aanzienlijke vervormingen: zware rotatielasten, schokken, plotselinge belastingen, overkragende assen, halfopgehangen wielen (voertuigen), enz.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c5 |
| Serie | 62 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 24000 rpm |
| Grenstoerental | 15000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20300 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,70 excl. BTW
/ stuk
€ 60,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
