Groefkogellager PTN 61915-2RS, Buitendiameter: 105 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 75 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:61915-2RS
Rubix:A0407260
Fabrikant:893812
EAN:3660338462672
PTN 61915-2RS KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 61915-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid7
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie61900
Kokerstaal
Grenstoerental3000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20570 N
Gewicht0,37 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
446,32 excl. BTW
/ 7 stuks
540,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden