Groefkogellager FAG 6017-2RSR-C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 85 mm
Groefkogellager 60..-2RSR
Zie technische informatieReferenties
FAG:6017-2RSR-C3
Rubix:03022806
Fabrikant:0167182160030
EAN:4012801274623

Productdetails : FAG 6017-2RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers zijn robuust, eenvoudig van ontwerp, veelzijdig en gemakkelijk te onderhouden. Ze kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aan. Ze zijn verkrijgbaar in een- of tweerijige uitvoeringen.
Kenmerken:
Dit diepe groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een lipafdichting, die helpt bij het vasthouden van het vet en het binnendringen van verontreinigingen vermindert. Het lager is stofdicht en beschermd tegen externe invloeden. Echter, de rubberen afdichtingen veroorzaken wrijving, wat resulteert in een hoger wrijvingsmoment. Dit betekent dat het lager niet geschikt is voor toepassingen met zeer hoge snelheden.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Kenmerken:
Dit diepe groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een lipafdichting, die helpt bij het vasthouden van het vet en het binnendringen van verontreinigingen vermindert. Het lager is stofdicht en beschermd tegen externe invloeden. Echter, de rubberen afdichtingen veroorzaken wrijving, wat resulteert in een hoger wrijvingsmoment. Dit betekent dat het lager niet geschikt is voor toepassingen met zeer hoge snelheden.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 60..-2RSR, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi
Sterke punten
• Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
• In staat om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen.
• Een afdichtingssysteem dat de levensduur van het lager verlengt.
• In staat om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen.
• Een afdichtingssysteem dat de levensduur van het lager verlengt.
Toepassingen
Dit lager biedt talrijke toepassingsmogelijkheden, maar is niet geschikt voor zeer hoge snelheden. Het is ideaal voor de automobielsector, de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie, de hernieuwbare energie, transport, defensie, chemie, metallurgie, distributie, logistiek en de bouwsector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x26x26 mm |
| Logistiek gewicht | 917 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60..-2rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 2700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 43000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 53000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,30 excl. BTW
/ stuk
€ 145,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen