Groefkogellager FAG 6216-Z, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 80 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6216-Z
Rubix:03023482
Fabrikant:0191053710000
EAN:4064328768468
FAG 6216 Z KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6216-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Kenmerken:
• Enkelrijig groefkogellager.
• Afschermplaat (metaal).
• Plaatstalen kooi.
• Aan één zijde open, met vrijliggende kogels.

Onderhoud:
• Weinig onderhoud vereist door de eenvoudige constructie en hoogwaardige smering.
• Aanbeveling: controleer de staat van het lager en vervang het indien er slijtage of schade is.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 62.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal

Sterke punten

• Optimale prestaties in diverse industriële toepassingen.
• Bestand tegen externe verontreinigingen.
• Zorgt voor hoge rotatiesnelheden met minimale slijtage.
• Hittebestendig.
• Eenvoudig te monteren en weinig onderhoud nodig.

Toepassingen

Dit enkelrijig groefkogellager wordt gebruikt in diverse industriële toepassingen, zoals reductoren, transmissies, versnellingsbakken, gereedschapsmachines, hef- en transportsystemen, landbouwapparatuur en elektrische voertuigen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26x140x140 mm
Logistiek gewicht1468 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie62..-z
Materiaalstaal
Referentietoerental5500 rpm
Grenstoerental7300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r55000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr77000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
122,89 excl. BTW
/ stuk
148,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen