Groefkogellager PTN 6219-2RS, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 32 mm | Binnendiameter: 95 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:6219-2RS
Rubix:A0407330
Fabrikant:893742
EAN:3660338461972
PTN 6219-2RS KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 6219-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte32 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental2200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r81500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr108000 N
Gewicht2,62 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
422,92 excl. BTW
/ 4 stuks
511,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden