Groefkogellager SKF 6305-2RS1/C3W64F, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6305-2RS1/C3W64F
Rubix:03802129
Fabrikant:199742
EAN:07316572229569
SKF 6305-2RS1/C3/W64F KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6305-2RS1/C3/W64F KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen voor optimale prestaties bij toepassingen met hoge toerentallen en blinkt uit door het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Het is ideaal voor veeleisende industriële omgevingen en is uitgerust met slepende afdichtingen en een duurzaam smeermiddel dat geschikt is voor voedselcontact, wat zorgt voor effectieve bescherming tegen verontreinigingen, een langere levensduur en ongeëvenaarde betrouwbaarheid.

Kenmerken:
Dit SKF-lager heeft slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) van de eerste generatie die uitstekende bescherming bieden tegen stof, water en andere verontreinigende stoffen. De kooi van staalplaat is bestand tegen zware belastingen, schokken en plotselinge toename van belastingen. Dankzij de C3 interne speling kan dit lager hoge toerentallen aan met behoud van lage interne wrijving. Het is voorgesmeerd met het Solid Oil-vet dat is goedgekeurd voor de voedingsverwerkingsindustrie en werkt in alle veiligheid, zelfs onder veeleisende omstandigheden (vocht, water, vloeistoffen, enz.) en onder gecontroleerde omstandigheden (hygiëne, voedselcontact, enz.).

Onderhoud:
Dit kogellager is ontworpen om het onderhoud tot een minimum te beperken. Het is vooraf gesmeerd met een speciaal W64F-vet dat bekendstaat als Solid Oil: de structuur is poreus en bestaat uit miljoenen microporiën die de olie vasthouden door de werking van de oppervlaktespanning en deze geleidelijk loslaten. Dankzij de effectieve afdichting blijft het smeermiddel in het lager, waardoor er minder vaak onderhoud nodig is. Regelmatige controle van de temperatuur en trillingen wordt echter aanbevolen om tekenen van vroegtijdige slijtage of storingen op te sporen. Als de nominale levensduur die door SKF wordt gespecificeerd bijna bereikt is, wordt het aanbevolen om de frequentie van de controles te verhogen om ervoor te zorgen dat tekenen van slijtage vroegtijdig worden gedetecteerd en om schade aan het mechanisme te voorkomen.

Afdichting:
Het SKF-lager heeft aan beide zijden afdichtingen van nitrile rubber met een lip, die uitstekend afdichten tegen stof en vocht. De lip van de RS1-afdichting komt in radiaal contact met de buitendiameter van de binnenring. Dit afdichtingssysteem biedt een goede bescherming tegen verontreinigingen, terwijl het smeermiddel binnen wordt gehouden, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd. Hoewel de wrijving van de lippen een lichte weerstand veroorzaakt, zijn ze ideaal voor stoffige of vochtige omgevingen.

Merkinformatie:
SKF is een wereldwijd bekende speler in de productie van lagers en oplossingen voor krachtoverbrenging. Het merk werd opgericht in 1907 en streeft ernaar om innovatieve en betrouwbare producten van hoge kwaliteit te leveren. SKF is actief in meer dan 130 landen, met elk jaar enkele honderden gedeponeerde octrooien en toonaangevende onderzoekscentra. Het bedrijf heeft als doel aan de behoeften van industrieën te voldoen met hoogwaardige, kosteneffectieve en duurzame oplossingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde materialen en uiterst nauwkeurige productieprocessen.

Voordelen:
- Optimale bescherming tegen verontreinigingen dankzij afdichtingen van nitrile rubber.
- C3 interne speling voor betere prestaties bij hoge toerentallen.
- Levenslang voorgesmeerd met het Solid Oil-vet dat bestand is tegen water en vocht.
- Geschikt voor toepassingen in de voedingsverwerkingsindustrie dankzij voedselveilig vet.

Toepassingen:
Dit SKF-lager is ideaal voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Het is bijzonder geschikt voor industriële omgevingen waar hitte en thermische uitzetting voorkomen. Dankzij het minimale onderhoud is het een favoriete keuze in de voedingsverwerkingsindustrie, bijvoorbeeld voor transportbanden, verpakkingsapparatuur, doseertrechters, mengmachines en hefsystemen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht227 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte17 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6305
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
113,52 excl. BTW
/ stuk
137,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen