Groefkogellager PTN 6312-2Z, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:6312-2Z
Rubix:A0407203
Fabrikant:893867
EAN:3660338463228



Documenten
Productdetails : PTN 6312-2Z KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 5400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 52000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 81700 N |
| Gewicht | 1,67 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,48 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 128,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen