Groefkogellager SKF 6006-2Z/LHT23, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6006-2Z/LHT23
Rubix:03801206
Fabrikant:40621
EAN:7316577740168

Productdetails : SKF 6006-2Z/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
SKF biedt dit groefkogellager aan met metalen beschermplaatjes, ontworpen om een optimale balans te bieden tussen draagvermogen, efficiëntie en bescherming tegen verontreinigingen. Dit lager is geschikt voor diverse industriële toepassingen en onderscheidt zich door zijn robuustheid, prestaties bij hoge toerentallen en lage wrijvingsweerstand. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen waar bescherming tegen grove deeltjes en middelgrote verontreinigingen vereist is.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van SKF biedt uitstekende radiale belastingscapaciteit en een matige axiale belastingscapaciteit, dankzij de kooi van plaatstaal. De standaard radiale speling (CN) vermindert wrijving en zorgt voor een soepele werking, zelfs bij hoge snelheden. De metalen beschermplaatjes voegen een lichte wrijving toe, maar vormen een barrière tegen grove verontreinigingen. Hierdoor biedt dit lager een perfect evenwicht tussen bescherming tegen vuil en gematigde wrijving, met gecontroleerde geluids- en trillingsniveaus. Bovendien is het lager gevuld met een hoogwaardig vet op lithiumbasis (NLGI-klasse 2), geschikt voor temperaturen van -50 °C tot +140 °C.
Onderhoud:
Dit groefkogellager met metalen beschermplaatjes aan beide zijden biedt effectieve bescherming tegen middelgrote en grove verontreinigingen dankzij de afdichtingsspleet. Het is voor de gehele levensduur gesmeerd met een hoogwaardig vet. Dit draagt bij aan lagere onderhoudskosten en minimale stilstand. De standaard speling (CN) zorgt voor stabiele prestaties met beperkt onderhoud. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om de conditie van het lager te controleren (geluid, temperatuur, integriteit) en de buitenoppervlakken te reinigen indien nodig om stof en vuil te verwijderen. Bij tekenen van slijtage of defecten wordt een snelle vervanging aanbevolen om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van metalen beschermplaatjes die grove deeltjes en middelgrote verontreinigingen buitenhouden. Deze beschermplaatjes zorgen er ook voor dat het smeermiddel binnen blijft, wat lekkage voorkomt.
Merkinformatie:
SKF, opgericht in 1907, is een toonaangevende speler op het gebied van oplossingen voor roterende apparatuur. Het Zweedse merk is gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen en staat bekend om zijn technische expertise en innovaties die inspelen op de diverse behoeften van sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, energie en voedingsmiddelenindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Geschikt voor hoge toerentallen dankzij gematigde wrijving;
- Uitstekende radiale belastingscapaciteit en matige axiale belastingscapaciteit in beide richtingen;
- Metalen beschermplaatjes die verontreinigingen buitenhouden;
- Kooi van plaatstaal zorgt voor een goede weerstand tegen constante en matige belastingen;
- Geschikt voor toepassingen met matige bedrijfstemperaturen.
Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is ideaal voor diverse industriële toepassingen, zoals transportbanden, landbouwmachines en logistieke systemen. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen die middelhoge tot hoge toerentallen vereisen, zoals productielijnen of hef- en transportsystemen. Dankzij de robuustheid en de hoge radiale belastingscapaciteit is dit lager perfect voor industriële mechanismen die betrouwbaarheid en duurzaamheid vereisen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van SKF biedt uitstekende radiale belastingscapaciteit en een matige axiale belastingscapaciteit, dankzij de kooi van plaatstaal. De standaard radiale speling (CN) vermindert wrijving en zorgt voor een soepele werking, zelfs bij hoge snelheden. De metalen beschermplaatjes voegen een lichte wrijving toe, maar vormen een barrière tegen grove verontreinigingen. Hierdoor biedt dit lager een perfect evenwicht tussen bescherming tegen vuil en gematigde wrijving, met gecontroleerde geluids- en trillingsniveaus. Bovendien is het lager gevuld met een hoogwaardig vet op lithiumbasis (NLGI-klasse 2), geschikt voor temperaturen van -50 °C tot +140 °C.
Onderhoud:
Dit groefkogellager met metalen beschermplaatjes aan beide zijden biedt effectieve bescherming tegen middelgrote en grove verontreinigingen dankzij de afdichtingsspleet. Het is voor de gehele levensduur gesmeerd met een hoogwaardig vet. Dit draagt bij aan lagere onderhoudskosten en minimale stilstand. De standaard speling (CN) zorgt voor stabiele prestaties met beperkt onderhoud. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om de conditie van het lager te controleren (geluid, temperatuur, integriteit) en de buitenoppervlakken te reinigen indien nodig om stof en vuil te verwijderen. Bij tekenen van slijtage of defecten wordt een snelle vervanging aanbevolen om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van metalen beschermplaatjes die grove deeltjes en middelgrote verontreinigingen buitenhouden. Deze beschermplaatjes zorgen er ook voor dat het smeermiddel binnen blijft, wat lekkage voorkomt.
Merkinformatie:
SKF, opgericht in 1907, is een toonaangevende speler op het gebied van oplossingen voor roterende apparatuur. Het Zweedse merk is gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen en staat bekend om zijn technische expertise en innovaties die inspelen op de diverse behoeften van sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, energie en voedingsmiddelenindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Geschikt voor hoge toerentallen dankzij gematigde wrijving;
- Uitstekende radiale belastingscapaciteit en matige axiale belastingscapaciteit in beide richtingen;
- Metalen beschermplaatjes die verontreinigingen buitenhouden;
- Kooi van plaatstaal zorgt voor een goede weerstand tegen constante en matige belastingen;
- Geschikt voor toepassingen met matige bedrijfstemperaturen.
Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is ideaal voor diverse industriële toepassingen, zoals transportbanden, landbouwmachines en logistieke systemen. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen die middelhoge tot hoge toerentallen vereisen, zoals productielijnen of hef- en transportsystemen. Dankzij de robuustheid en de hoge radiale belastingscapaciteit is dit lager perfect voor industriële mechanismen die betrouwbaarheid en duurzaamheid vereisen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6006 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,75 excl. BTW
/ stuk
€ 23,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
