Groefkogellager FAG 6228-J20AA-C3, Buitendiameter: 250 mm | Breedte: 42 mm | Binnendiameter: 140 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6228-J20AA-C3
Rubix:A0047364
Fabrikant:0583254680030
EAN:4012802520125
FAG 6228 C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD

Technische samenvatting

Binnendiameter140 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte42 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6228-C3-J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Diepgroefkogellager 62..-J20AA, enkele rij, stalen plaatstalen kooi, keramisch gecoate

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8000 g
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte42 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..-j20aa
Referentietoerental3600 rpm
Grenstoerental3600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r165000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr188000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 2.296,31 excl. BTW
/ stuk
€ 2.778,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen