Groefkogellager FAG 6310-C-2HRS-C3, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6310-C-2HRS-C3
Rubix:03018696
Fabrikant:0850569600030
EAN:4064327300140
FAG 6310 C/2HRS/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6310-C-2HRS-C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Kenmerken
Dit enkelrijige kogellager uit de C-generatie is ontworpen om een hoge belasting te dragen en biedt effectieve weerstand tegen schokken en trillingen. Het is vervaardigd uit hoogwaardige materialen, wat zorgt voor een langere levensduur en een stille werking. Het lager is uitgerust met twee rubberen afdichtingen en een plaatstalen kooi. Het rubber van de afdichtingen introduceert een lichte extra weerstand bij rotatie, wat het wrijvingsmoment licht verhoogt.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit kogellager is vereenvoudigd door de vooraf aangebrachte smering met vet van hoge kwaliteit. Het is belangrijk om de staat van het lager regelmatig te controleren om een goede werking te garanderen en inspecties uit te voeren om slijtage of schade te detecteren. Bij onderhoudswerkzaamheden wordt aangeraden het lager te reinigen met geschikte producten en de smeerniveaus te controleren.

Afdichting:
Dit kogellager is voorzien van rubberen afdichtingen die een uitstekende bescherming bieden tegen stof, verontreinigingen en vocht. Deze afdichtingen beschermen de interne componenten, wat de levensduur van het lager en de prestaties verlengt. De afdichting voorkomt ook lekkage van smeermiddel, waardoor een continue smering wordt gegarandeerd en de onderhoudsbehoefte wordt verminderd. Deze eigenschap is bijzonder voordelig in industriële omgevingen waar stof en vocht een rol spelen, en waar bescherming tegen verontreinigingen cruciaal is.
Diepgroefkogellager 63..-C-2HRS, eenrijig, Generatie C, afdichtingen, kooi van plaatstaal

Sterke punten

High load capacity: Suitable for demanding applications thanks to its ability to withstand heavy radial and axial loads.
Smooth and quiet operation: The C-generation design allows this bearing to operate more quietly thanks to higher-quality balls, optimized surface finishes, a stiffer cage, and a modified internal design.
Wide range of applications: Suitable for a wide range of industrial applications, including machine tools, pumps, and fans.
Extended service life: Designed to last under harsh conditions thanks to its high-quality materials.
Durability: Resistant to shocks, vibrations, and contaminants, ensuring reliability in demanding industrial environments.
C3 radial clearance: This radial clearance, which is greater than that of standard bearings, provides better compensation for thermal expansion, making this bearing particularly suitable for applications involving higher operating temperatures.

Toepassingen

- Hoge belastingscapaciteit: geschikt voor veeleisende toepassingen dankzij de mogelijkheid om zowel radiale als axiale belastingen te weerstaan.
- Soepel en stil in werking: het C-generatie ontwerp zorgt voor een stillere werking dankzij de betere kwaliteit van de kogels, geoptimaliseerde oppervlakteafwerkingen, een stijvere kooi en een aangepaste interne constructie.
- Breed scala aan toepassingen: geschikt voor een brede waaier aan industriële toepassingen, waaronder werktuigmachines, pompen en ventilatoren.
- Verlengde levensduur: ontworpen voor langdurig gebruik onder zware omstandigheden door gebruik van hoogwaardige materialen.
- Bestendigheid: robuust tegen schokken, trillingen en verontreinigingen, voor betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen.
- C3 radiaal spel: dit grotere radiale spel in vergelijking met standaard lagers biedt een betere compensatie voor thermische uitzettingen, waardoor dit lager bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere bedrijfstemperaturen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie63..-c-2hrs
Grenstoerental5800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r38000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr68000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,78 excl. BTW
/ stuk
97,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen