Groefkogellager SKF 6001-ZTN9/LT, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6001-ZTN9/LT
Rubix:03471186
Fabrikant:95234
EAN:7316570913477
SKF 6001 Z/TN9/LT KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6001 Z/TN9/LT KOGELLAGER EENRIJIG 1 BESCHERMPLAATJE POLYAMIDE KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is een essentiële oplossing voor industriële toepassingen die robuustheid en betrouwbaarheid vereisen. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen en is eenvoudig te monteren. Dit product blinkt uit door het geavanceerde ontwerp met een met glasvezel versterkte kooi van polyamide en een metalen beschermplaatje, wat zorgt voor een effectieve bescherming tegen verontreinigende stoffen. Dankzij deze kenmerken biedt dit lager optimale prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een met glasvezel versterkte kooi van polyamide 6.6, wat het gewicht verlaagt en uitstekende slijtvastheid biedt. Het metalen beschermplaatje vermindert de infiltratie van deeltjes met behoud van lage wrijvingsniveaus. Met een standaard radiale speling (CN) is dit lager geoptimaliseerd voor hoge snelheden en stabiele prestaties, terwijl matige wrijvingsweerstand mogelijk is. Dit lager heeft een matig radiaal draagvermogen en een beperkt axiaal draagvermogen. Het wordt gesmeerd met lithium-versterkt vet van consistentieklasse 2 volgens de NLGI-classificatie voor temperaturen van -55 °C tot +110 °C.

Onderhoud:
Om een lange levensduur en een soepele werking van het lager te garanderen, wordt minimaal onderhoud aanbevolen. Controleer regelmatig de algemene toestand met aandacht voor eventuele abnormale geluiden of trillingen om voortijdige slijtage te voorkomen.

Afdichting:
Dit groefkogellager is voorzien van een metalen beschermplaatje dat een cruciale rol speelt in de bescherming tegen verontreinigende stoffen. Dit beschermplaatje beperkt effectief de infiltratie van middelgrote tot grote deeltjes, wat bijdraagt aan de duurzaamheid van het lager. De bescherming tegen vocht is echter beperkt, waardoor de omgevingsomstandigheden moeten worden gecontroleerd om prestatieverlies te voorkomen.

Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider in lageroplossingen. Het merk richt zich op innovatie, kwaliteit en duurzaamheid en biedt producten voor een breed scala aan industriële sectoren, gaande van de auto-industrie tot luchtvaart. SKF levert oplossingen voor meer dan 40 industrieën en is toegewijd aan het verbeteren van de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur, en dit door steeds de normen van uitmuntendheid te halen.

Voordelen:
• Effectieve bescherming tegen deeltjes dankzij het metalen beschermplaatje.
• Levensduursmering, waardoor minder onderhoud nodig is.
• Licht ontwerp met een polyamide kooi voor een optimale verhouding gewicht/belasting.
• Stabiele prestaties bij hoge snelheden met matige wrijvingsweerstand.
• Geschikt voor uiteenlopende toepassingen in schone en gecontroleerde omgevingen.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor landbouwmachines, hefapparatuur en kleine motoren waar lichtgewicht en lage wrijving essentieel zijn. Het ontwerp maakt efficiënte werking mogelijk in systemen die matige toerentallen en een strikte controle van de belastingen vereisen. Bovendien kan het lager gemakkelijk worden gebruikt in diverse industriële toepassingen, wat een grote flexibiliteit biedt voor gebruikers die op zoek zijn naar krachtige oplossingen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x28x28 mm
Logistiek gewicht19,3 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6001
Kokerpolyamide
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821010
€ 13,59 excl. BTW
/ stuk
€ 16,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen