Groefkogellager FAG 6306-C-2Z-L069-C3, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6306-C-2Z-L069-C3
Rubix:A0692678
Fabrikant:0852171310030
EAN:4054364634872
FAG 6306 C/2Z/L069/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6306 C/2Z/L069/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 63..-C-2Z, enkele rij, Generatie C, schilden, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie63..-c-2z
Referentietoerental11500 rpm
Grenstoerental12800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,07 excl. BTW
/ stuk
30,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen