Groefkogellager INA 61826-HLU-C3, Buitendiameter: 165 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 130 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:61826-HLU-C3
Rubix:A0692686
Fabrikant:0096634100030
EAN:4054362001454

Productdetails : INA 61826 HLU/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 618, enkele rij, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 618 |
| Referentietoerental | 3600 rpm |
| Grenstoerental | 5500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 43000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 289,51 excl. BTW
/ stuk
€ 350,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen