Groefkogellager PTN S61909-2Z, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 45 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:S61909-2Z
Rubix:A0718402
Fabrikant:898026
EAN:3660338513695




Documenten
Productdetails : PTN S 61909-2Z KOGELLAGER RVS
Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
De PTN-serie roestvaststalen lagers bevat een FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222 of gelijkwaardig. NSF-geregistreerd als H1-geclassificeerde smeermiddelen
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 7 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 61900 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 6000 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8820 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12100 N |
| Gewicht | 0,14 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,21 excl. BTW
/ 7 stuks
€ 271,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen