Groefkogellager PTN S6302-2Z, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 15 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:S6302-2Z
Rubix:A0718375
Fabrikant:898047
EAN:3660338513909
PTN S 6302-2Z KOGELLAGER RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN S 6302-2Z KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
De PTN-serie roestvaststalen lagers bevat een FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222 of gelijkwaardig. NSF-geregistreerd als H1-geclassificeerde smeermiddelen

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte13 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6300
Materiaalroestvrij staal
Kokerstaal
Grenstoerental16000 rpm
Nauwkeurigheidp0
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8700 N
Gewicht0,082 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
134,60 excl. BTW
/ 10 stuks
162,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen