Groefkogellager FAG S6210-2RSR>N, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:S6210-2RSR>N
Rubix:03025000
Fabrikant:3014426810000
EAN:4064328467675

Documenten
Productdetails : FAG S 6210-2RSR/HLC KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S62..-2RSR, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatmetalen kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s62 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 4300 rpm |
| Nauwkeurigheid | pn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,77 excl. BTW
/ stuk
€ 308,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
