Groefkogellager FAG S6000-2Z>N, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S6000-2Z>N
Rubix:A0543226
Fabrikant:3024830710000
EAN:4064328468795

Productdetails : FAG S 6000-2Z KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S60..-2Z, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s60 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 34500 rpm |
| Nauwkeurigheid | pn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1970 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4850 N |
| Gewicht | 0,019 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,19 excl. BTW
/ stuk
€ 17,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
