Groefkogellager FAG S6305>N, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S6305>N
Rubix:03025028
Fabrikant:3046690080000
EAN:4054371059873

Productdetails : FAG S 6305 KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S63, corrosiebestendige materialen, enkele rij, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s63 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 16100 rpm |
| Nauwkeurigheid | pn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 23800 N |
| Gewicht | 0,237 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,77 excl. BTW
/ stuk
€ 103,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
