Groefkogellager FAG 6314-RSR-C3, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6314-RSR-C3
Rubix:03023896
Fabrikant:0384056360030
EAN:4012801280563

Productdetails : FAG 6314-RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT
Dit groefkogellager van het merk FAG onderscheidt zich door zijn hoogwaardige ontwerp, dat voldoet aan de eisen van moderne industriële toepassingen.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van industriële omgevingen. Het bestaat uit één rij kogels, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen. De kooi van plaatstaal biedt hoge sterkte en duurzaamheid, terwijl de rubberen afdichting een optimale bescherming biedt tegen verontreinigingen zoals stof, water en vuil. Dankzij de verhoogde radiale speling C3 kan het lager efficiënt functioneren, zelfs bij hoge temperaturen of fluctuerende belastingen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager van FAG vereist minimaal onderhoud door zijn geoptimaliseerde ontwerp. Voor de best mogelijke prestaties en een lange levensduur wordt echter aangeraden om regelmatig de staat van de smering te controleren en het smeermiddel indien nodig te vervangen.
Afdichting:
De afdichting is een cruciaal aspect van dit groefkogellager. De geïntegreerde rubberen afdichting beschermt de interne componenten van het lager effectief tegen de binnendringing van verontreinigingen zoals stof, vocht en andere schurende deeltjes. Deze bescherming is essentieel om de prestaties te behouden en de levensduur van het lager te verlengen, vooral in industriële omgevingen waar vervuiling vaak voorkomt. De afdichting zorgt ook voor een effectieve retentie van het smeermiddel, wat bijdraagt aan verminderde wrijving en slijtage, en zorgt voor een soepele werking met minder onderhoudsvereisten.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van industriële omgevingen. Het bestaat uit één rij kogels, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen. De kooi van plaatstaal biedt hoge sterkte en duurzaamheid, terwijl de rubberen afdichting een optimale bescherming biedt tegen verontreinigingen zoals stof, water en vuil. Dankzij de verhoogde radiale speling C3 kan het lager efficiënt functioneren, zelfs bij hoge temperaturen of fluctuerende belastingen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager van FAG vereist minimaal onderhoud door zijn geoptimaliseerde ontwerp. Voor de best mogelijke prestaties en een lange levensduur wordt echter aangeraden om regelmatig de staat van de smering te controleren en het smeermiddel indien nodig te vervangen.
Afdichting:
De afdichting is een cruciaal aspect van dit groefkogellager. De geïntegreerde rubberen afdichting beschermt de interne componenten van het lager effectief tegen de binnendringing van verontreinigingen zoals stof, vocht en andere schurende deeltjes. Deze bescherming is essentieel om de prestaties te behouden en de levensduur van het lager te verlengen, vooral in industriële omgevingen waar vervuiling vaak voorkomt. De afdichting zorgt ook voor een effectieve retentie van het smeermiddel, wat bijdraagt aan verminderde wrijving en slijtage, en zorgt voor een soepele werking met minder onderhoudsvereisten.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Deze groefkogellagers van FAG staan bekend om hun betrouwbaarheid en lange levensduur in industriële omgevingen. De geïntegreerde rubberen afdichting biedt uitstekende bescherming tegen de binnendringing van verontreinigingen, wat de onderhoudsbehoefte aanzienlijk vermindert. Het ontwerp met een enkele rij kogels zorgt voor een hoge radiale belastingcapaciteit en behoudt een laag geluids- en trillingsniveau. De verhoogde radiale speling C3 verbetert de prestaties onder hoge temperaturen, wat flexibiliteit biedt voor gebruik in diverse industriële toepassingen. De hoge fabricagekwaliteit van FAG garandeert ook perfecte dimensionale nauwkeurigheid, waardoor het risico op uitval wordt verminderd en de levensduur van het lager wordt verlengd.
Toepassingen
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het wordt vaak gebruikt in elektromotoren, tandwielkasten en pompen, waar de vermindering van wrijving en verbetering van efficiëntie van groot belang zijn. Dankzij het robuuste ontwerp en de verbeterde afdichting is het ook geschikt voor veeleisende werkomstandigheden, zoals in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en verwerkingsindustrie, waar verontreiniging strikt gecontroleerd moet worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x150x150 mm |
| Logistiek gewicht | 2575 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 2800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 69000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 115000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,75 excl. BTW
/ stuk
€ 232,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
