Groefkogellager FAG S6305-2RSR>N, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S6305-2RSR>N
Rubix:03026319
Fabrikant:3012743200000
EAN:4064328189584

Productdetails : FAG S 6305-2RSR KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S63..-2RSR, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,35 excl. BTW
/ stuk
€ 132,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
