Groefkogellager FAG 6226-M-J20GA-C3, Buitendiameter: 230 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 130 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6226-M-J20GA-C3
Rubix:A0882443
Fabrikant:3023737050030
EAN:4064328587304

Productdetails : FAG 6226 M/C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-m-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.184,42 excl. BTW
/ stuk
€ 2.643,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
