Groefkogellager SKF 6008-2RS1/C2, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6008-2RS1/C2
Rubix:03471283
Fabrikant:40676
EAN:7316571025575
SKF 6008-2RS1/C2 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6008-2RS1/C2 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van het merk SKF is ontworpen om uitzonderlijke prestaties te leveren in diverse industriële omgevingen. Dit product onderscheidt zich door zijn vermogen om zware belastingen te dragen en tegelijkertijd een soepele en efficiënte werking te garanderen. Dankzij het robuuste ontwerp en de rubberen afdichtingen van nitrile rubber (NBR) biedt het uitstekende bescherming tegen verontreinigingen, wat de levensduur aanzienlijk verlengt. Dit lager is ideaal voor toepassingen die een nauwkeurige montage en verhoogde betrouwbaarheid vereisen.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgerust met NBR-afdichtingen, die een effectieve barrière bieden tegen stof en water, terwijl het smeermiddel binnenin behouden blijft. Met een gereduceerde speling (C2) veroorzaakt het een verhoogde wrijving, wat de maximale snelheid beperkt. De radiale belastingscapaciteit is goed, terwijl de axiale belastingscapaciteit gematigd is. De kooi van plaatstaal zorgt voor een solide weerstand tegen belastingen en schokken.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager wordt vergemakkelijkt door de rubberen afdichtingen, die een goede retentie van het smeermiddel bieden. Vanwege de verhoogde interne wrijving door de gereduceerde speling (C2) is het echter essentieel om periodieke controles uit te voeren om vroegtijdige slijtage te voorkomen.

Afdichting:
Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van NBR-afdichtingen, die uitstekende afdichting bieden tegen verontreinigingen. Dit ontwerp voorkomt het binnendringen van deeltjes en houdt het smeermiddel binnenin behouden.

Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming: De rubberen afdichtingen vormen een uitstekende barrière tegen stof, olie en water.
- Betrouwbare prestaties: Goede radiale belastingscapaciteit, geschikt voor diverse omgevingen.
- Stille werking: Verminderde trillings- en geluidsniveaus voor discreet gebruik.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een strakke montage vereist is, zoals transmissiesystemen in industriële robots. Het is ook geschikt voor motoren met lage thermische variaties. Daarnaast is het ideaal voor meetapparatuur of industriële printers, waar het een precieze werking garandeert in omgevingen met lage trillingen en gematigde snelheden.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x68x68 mm
Logistiek gewicht191 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc2
Serie6008
Kokerstaal
Grenstoerental6300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17800 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,15 excl. BTW
/ stuk
38,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen