Groefkogellager akn 6315/C3/SQ771, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 75 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6315/C3/SQ771
Rubix:03434085

Productdetails : AKN 6315 C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellagers, stroomgeïsoleerd 1000V AKN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.053,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1.275,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
