Groefkogellager SKF 6004-2ZN, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6004-2ZN
Rubix:03471229
Fabrikant:40471
EAN:7316570666458



Productdetails : SKF 6004-2ZN KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES BORGRINGGROEF
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is speciaal ontworpen om een betrouwbare en efficiënte oplossing te bieden voor diverse industriële toepassingen. Dankzij het vermogen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, is dit lager een goede keuze voor mechanismen die robuustheid en precisie vereisen. Dit product is eenvoudig te monteren en vereist minimaal onderhoud, waardoor het een sleutelrol speelt bij het optimaliseren van de prestaties van apparatuur.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is speciaal ontworpen met een borgringgroef, zodat het efficiënt in zijn behuizing kan worden bevestigd. De kooi van staalplaat beschermt effectief tegen constante belastingen en kan schokken en tijdelijke belastingen verdragen. De twee metalen beschermplaatjes bieden robuuste bescherming tegen verontreinigende stoffen en garanderen een lage wrijvingsweerstand. Met de standaard radiale interne speling (CN) zorgt dit product voor een soepele werking en een goede balans tussen lagere wrijving en efficiëntie.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist minimaal onderhoud dankzij de levensduursmering met hoogwaardig vet. Hoewel weinig onderhoud nodig is, worden regelmatige inspecties aanbevolen om de algemene toestand te controleren op geluid, temperatuur en integriteit. In geval van slijtage of defecten moet het lager onmiddellijk worden vervangen om schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van twee metalen beschermplaatjes, die een effectieve barrière vormen tegen het binnendringen van middelgrote verontreinigende stoffen zoals deeltjes en spatten. De nauwe passing tussen de beschermplaatjes en de interne componenten zorgt voor mechanische bescherming, met weinig verlies door wrijving. Deze afdichting biedt echter matige bescherming tegen corrosie, wat speciale aandacht vereist in natte omgevingen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider in lageroplossingen. Het merk is actief in zo'n veertig sectoren en streeft ernaar de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur te verbeteren. SKF staat bekend om zijn innovaties en geavanceerde oplossingen en is met meer dan 100 jaar expertise een referentie in de industrie.
Voordelen:
• Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
• Eenvoudig te monteren en minimaal onderhoud vereist.
• Levensduursmering, waardoor minder onderhoud nodig is.
• Metalen beschermplaatjes die effectieve bescherming bieden tegen verontreinigende stoffen.
• Lage wrijvingsweerstand voor betere energie-efficiëntie.
• Stille werking met matige trillingsniveaus.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor een breed scala aan toepassingen, waaronder industriële transportsystemen, hefapparatuur en landbouwmachines. Het is perfect geschikt voor omgevingen die gemiddelde tot hoge toerentallen vereisen, zoals productielijnen en logistieke systemen in magazijnen. Dankzij het robuuste ontwerp kan dit lager worden gebruikt in veeleisende omstandigheden, wat zorgt voor betrouwbare en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is speciaal ontworpen met een borgringgroef, zodat het efficiënt in zijn behuizing kan worden bevestigd. De kooi van staalplaat beschermt effectief tegen constante belastingen en kan schokken en tijdelijke belastingen verdragen. De twee metalen beschermplaatjes bieden robuuste bescherming tegen verontreinigende stoffen en garanderen een lage wrijvingsweerstand. Met de standaard radiale interne speling (CN) zorgt dit product voor een soepele werking en een goede balans tussen lagere wrijving en efficiëntie.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist minimaal onderhoud dankzij de levensduursmering met hoogwaardig vet. Hoewel weinig onderhoud nodig is, worden regelmatige inspecties aanbevolen om de algemene toestand te controleren op geluid, temperatuur en integriteit. In geval van slijtage of defecten moet het lager onmiddellijk worden vervangen om schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van twee metalen beschermplaatjes, die een effectieve barrière vormen tegen het binnendringen van middelgrote verontreinigende stoffen zoals deeltjes en spatten. De nauwe passing tussen de beschermplaatjes en de interne componenten zorgt voor mechanische bescherming, met weinig verlies door wrijving. Deze afdichting biedt echter matige bescherming tegen corrosie, wat speciale aandacht vereist in natte omgevingen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider in lageroplossingen. Het merk is actief in zo'n veertig sectoren en streeft ernaar de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur te verbeteren. SKF staat bekend om zijn innovaties en geavanceerde oplossingen en is met meer dan 100 jaar expertise een referentie in de industrie.
Voordelen:
• Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
• Eenvoudig te monteren en minimaal onderhoud vereist.
• Levensduursmering, waardoor minder onderhoud nodig is.
• Metalen beschermplaatjes die effectieve bescherming bieden tegen verontreinigende stoffen.
• Lage wrijvingsweerstand voor betere energie-efficiëntie.
• Stille werking met matige trillingsniveaus.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor een breed scala aan toepassingen, waaronder industriële transportsystemen, hefapparatuur en landbouwmachines. Het is perfect geschikt voor omgevingen die gemiddelde tot hoge toerentallen vereisen, zoals productielijnen en logistieke systemen in magazijnen. Dankzij het robuuste ontwerp kan dit lager worden gebruikt in veeleisende omstandigheden, wat zorgt voor betrouwbare en duurzame prestaties.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x42x42 mm |
| Logistiek gewicht | 69,9 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6004 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,50 excl. BTW
/ stuk
€ 15,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen