Groefkogellager FAG 6312-J20GA-C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6312-J20GA-C3
Rubix:A0882437
Fabrikant:3023738020030
EAN:4064328587328

Productdetails : FAG 6312 C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 761,01 excl. BTW
/ stuk
€ 920,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
