Groefkogellager SNR 6210ZZ, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6210.ZZ
Zie technische informatieReferenties
SNR:6210ZZ
Rubix:A0486879
Fabrikant:6210ZZ
EAN:3413520135546



Productdetails : SNR 6210-2Z KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8200 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34400 N |
| Gewicht | 0,462 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,27 excl. BTW
/ stuk
€ 18,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen