Groefkogellager SNR 6311E, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 29 mm | Binnendiameter: 55 mm

Diepgroefkogellagers, enkelrijig

Zie technische informatie
Referenties
SNR:6311E
Rubix:A0485027
Fabrikant:6311.E
EAN:3413520195472
SNR 6311 E KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6311 E KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, wrijvingsafdichting aan één zijde

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Grenstoerental4200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr70700 N
Gewicht1,38 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,29 excl. BTW
/ stuk
69,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen