Referenties
SMC:PFMB7102-N04-DW-MR
Rubix:A0518838
Fabrikant:PFMB7102-N04-DW-MR

Documenten
Productdetails : SMC FLOWMETER PFMB7102-N04-DW-MR
Sterke punten
•Nominaal debietbereik: 5 tot 2000 l/min
Compact en lichtgewicht
Digitale 2-kleurenindicatie
Geïntegreerde debietregelklep
Verschillende combinaties mogelijk
Verschillende montagemethoden mogelijk
Compact en lichtgewicht
Digitale 2-kleurenindicatie
Geïntegreerde debietregelklep
Verschillende combinaties mogelijk
Verschillende montagemethoden mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | digitale stromingsschakelaar |
| Materiaal | pps |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,10 excl. BTW
/ stuk
€ 312,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen