SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFMB7202-F06-E

Digitale debietschakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PFMB7202-F06-E
Rubix:05277878
Fabrikant:PFMB7202-F06-E
EAN:3618036258240
SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFMB7202-F06-E

Technische samenvatting

Typedigitale debietschakelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFMB7202-F06-E


SMC presenteert zijn nieuwe digitale debietmeters met tweekleurendisplay uit de PFMB-serie. Deze nieuwe modellen zijn compacter dan hun voorgangers en kunnen grotere en hogere debietbereiken meten in een alles-in-één formaat. De PFMB debietmeters zijn verkrijgbaar in drie modellen en bieden responstijden tot 0,05 seconden en een uitgebreid bereik tot 100: 1. De levensduur van deze producten is geoptimaliseerd door de introductie van een nieuwe afleidingsstructuur, terwijl een nieuwe omgekeerde displaymodus ze gemakkelijker te gebruiken en af te lezen maakt. PFMB debietmeters zijn geschikt voor een breed scala aan industrieën en toepassingen waarin beheersing van het debietverbruik en energiebesparing van fundamenteel belang zijn, met name spuitlaktoepassingen en de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. halfgeleiders.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedigitale debietschakelaar
Spanning, min.12 V
Spanning, max.24 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
€ 259,02 excl. BTW
/ stuk
€ 313,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen