Referenties
Bürkert:424030
Rubix:A0871170

Productdetails : BURKERT FLOWSENSOR RVS S030-SA44 -424030
Inline stroommeetsensor Type S030-SA44 van Bürkert met geïntegreerde paddle wheel. Meet debieten tot 1200 l/min bij -15…+100°C en combineert met Bürkert transmitters.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type s030-sa44 flowsensor (rvs) - 424030 |
| Materiaal | rvs (stainless steel) |
| Nauwkeurigheid | standaard k-factor: ±2,5% van gemeten waarde; lineariteit: ±0,5% fs; herhaalbaarheid: ±0,4% van gemeten waarde |
| Maximaal debiet | 1200 |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 36 V |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Druk | 16 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 769,89 excl. BTW
/ stuk
€ 931,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
