SMC MANOMETER G46-4-01-C

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:G46-4-01-C
Rubix:05300246
Fabrikant:G46-4-01-C
EAN:3618036103823
SMC MANOMETER G46-4-01-C

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk4 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typesmc manometer g46-4-01-c
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MANOMETER G46-4-01-C


Manometer, met Limiet Indicator & Deksel Ring Assembly (B.D. 42)
G(A)46, Pressure Gauge, w/Limit Indicator & Cover Ring Assembly (O.D. 42)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x57x57 mm
Logistiek gewicht90 g
Maximale bedrijfsdruk4 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typesmc manometer g46-4-01-c
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Nauwkeurigheid±3 % vom f.s. (voller skalenendwert)
Land van oorsprongJP
€ 12,02 excl. BTW
/ stuk
€ 14,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen