BAHCO WATERPAS 600MM 466-600

Dikke aluminium profiel waterpassen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:466-600
Rubix:A0415778
EAN:7314150128303
BAHCO WATERPAS 600MM 466-600

Technische samenvatting

Lengte600 mm
Typewaterpas
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO WATERPAS 600MM 466-600


Aluminium waterpassen. Schokabsorberende beschermkappen. Nauwkeurigheid 0.5mm/m. Gefreesde werkoppervlakken, V-groef aan platte onderkant. Dik gevormd profiel. Duidelijk zichtbare libellen, gemakkelijk afleesbaar in duistere omgeving. Handige veilige handgrepen, gemakkelijk te dragen en op een oppervlak te plaatsen. Eenvoudig aftekenen door gelaserde schaalaanduiding in centimeters. Magnetische onderzijde leverbaar in 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm (-M).

Sterke punten

•Box section anodized finish aluminium level
Barrel-type vials
Vial liquid is resistant to UV light
High visibility
Unbreakable vials
Shock-absorbing end caps protect against damage when dropped
Thick profile
Bi-material handle
Milled measuring surfaces
V groove base
Strong, thick aluminium profile
Easy to use thanks to hand holes on either side
Large vials for easy reading even in low light
Measuring scale (for indication purposes only)
Oversized, shock absorbing rubber end caps

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Logistiek gewicht720 g
Lengte600 mm
Typewaterpas
Materiaalaluminium
Toegestane afwijking0,5 mm/m
Aangepaste tariefcode82041100
€ 48,56 excl. BTW
/ stuk
€ 58,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen