MILWAUKEE WATERPAS REDSTICK COMPACT BOX MAGNETISCH 120CM
REDSTICK™ Compact box waterpassen
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932459087
Rubix:A0878818
Fabrikant:4932459087
EAN:4002395282401

Productdetails : MILWAUKEE WATERPAS REDSTICK COMPACT BOX MAGNETISCH 120CM
120 cm magnetisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1200 mm |
| Type | waterpas |
| Magnetisch | ja |
| Toegestane afwijking | 0,5 mm/m |
| Nauwkeurigheid | 0,029° (0,5 mm/m) in normale positie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 80,90
€ 68,90 excl. BTW
/ stuk
€ 83,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
