Referenties
Spartex:RONTCPLAT15A4
Rubix:08253603
Fabrikant:04334150
EAN:4043377033024


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING D433 M14X24X2,5
SPARTEX RVS A4 SLUITRING D433 M14X24X2,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Norm | DIN 433 |
| Metrische diameter | M14 |
| Dikte | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,32 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 20,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
15 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
24 mm
Norm
Metrische diameter
M14