BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330T -138316
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:138316
Rubix:A0870744


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330t -138316 |
|---|
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330T -138316
Bürkert Type 0330 3/2 direct werkend magneetventiel voor universeel gebruik met FKM afdichting en G1/4 aansluiting. 0–12 bar, 24 V, 0–90 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330t -138316 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,76 excl. BTW
/ stuk
€ 281,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen