BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -139450
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:139450
Rubix:A0868493


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 6014c (art.nr. 139450) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -139450
Bürkert Type 6014C is een 3/2 direct-werkend magneetventiel (NC) met FKM-afdichting. Voor 0…10 bar, 48 V spoel en -10…100 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 6014c (art.nr. 139450) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 48 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1,83 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,18 excl. BTW
/ stuk
€ 123,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen