BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -150041
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:150041
Rubix:A0868386


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -150041 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -150041
Bürkert Type 6014 3/2 direct-werkend magneetventiel (artikel 150041) met flensaansluiting en FKM-afdichting. Geschikt voor 0–10 bar en -10 tot +100 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -150041 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 10,00 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,62 excl. BTW
/ stuk
€ 107,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen