BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -184696
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:184696
Rubix:A0868297


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027a -184696 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -184696
Bürkert 2/2 magneetventiel Type 6027A (184696) is direct werkend (NC) met G3/8-aansluiting. 230 V AC en drukbereik tot 16 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027a -184696 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 15,8 l/min |
| Drukbereik | 0…12 bar (tot 16 bar) |
| Poortgrootte | 3 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,73 excl. BTW
/ stuk
€ 320,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen