Referenties
Bürkert:132959
Rubix:A0870555


Technische samenvatting
| Type | burkert 4/2 ventiel type 5470g -132959 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 5470G -132959
Bürkert Type 5470G is een 4/2-weg pneumatisch magneetventiel (normaal open) met 220–240 V DC-spoel. 2–10 bar, Qn 300 l/min, -10 tot +50 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 4/2 ventiel type 5470g -132959 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 240 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2…10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,48 excl. BTW
/ stuk
€ 153,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen