Referenties
Bürkert:78942
Rubix:A0870685


Technische samenvatting
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 0470g - 78942 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 0470G -78942
Bürkert 4/2 ventiel Type 0470G met NBR afdichtingen voor pneumatische besturing. Geschikt voor drukbereik 2-10 bar met QNN 300 l/min bij 24 V DC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 0470g - 78942 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,19 excl. BTW
/ stuk
€ 250,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen