BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0200A -153259
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:153259
Rubix:A0868875


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0200a -153259 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0200A -153259
Bürkert Type 0200A is een 2/2 direct-werkend magneetventiel (normaal gesloten) voor neutrale gassen/vloeistoffen, incl. vacuüm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0200a -153259 |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Drukbereik | 0-12 bar (water) / 0-6 bar (lucht); ook geschikt voor vacuüm |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,75 excl. BTW
/ stuk
€ 187,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen