BURKERT 2/2 MEMBRAANAFSLUITER SERVO GEST. TYPE 0262A -26457
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:26457
Rubix:A0867800


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 membraanafsluiter servo gest. type 0262a -26457 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MEMBRAANAFSLUITER SERVO GEST. TYPE 0262A -26457
Bürkert 2/2 membraanafsluiter Type 0262A (-26457), servo-gestuurd (extern gepiloteerd). Voor pneumatische aan/uit met PTFE/FKM afdichting en DN10/12.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 membraanafsluiter servo gest. type 0262a -26457 |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 35 l/min |
| Drukbereik | pilotdruk 3,3–6 bar; werkdruk max. 5 bar (cf a, dn10/dn12) |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 3,3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 377,52 excl. BTW
/ stuk
€ 456,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen