PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 180 A 40 PSF VLAK
POLIFAN® lamellenschijven PFF 180 A 40 PSF/22,23
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PFF 180 A 40 PSF STEELOX
Rubix:23087934
Fabrikant:67644185
EAN:4007220512463




Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 180 A 40 PSF VLAK
Uitstekend slijpresultaat ook bij geringe aanzetdruk Geschikt voor haakse slijpmachines in alle vermogensklassen Slijpmiddel: korund A Korrelgrofte: 40, 60, 80, 120 Veelzijdig professioneel gereedschap met hoge verspaningscapaciteit en goede standtijd voor universele slijpopgaven.
Sterke punten
Hoge afname en lange levensduur. Optimaal voorraadbeheer omdat de schijf gebruikt kan worden op een groot aantal materialen.
Toepassingen
Veelzijdig gereedschap voor universele slijpklussen. Staal, roestvrij staal (INOX), kunststof. Vlakslijpen, lasnaden bewerken. Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 40 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 78,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
