ROEBUCK LAMELLENSCHIJF CONISCH DIA125 K80 ZIRCONIUM - 866842
"DLBZ" lamellenslijpschijf conisch
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:6866393
Roebuck:866842
Rubix:23180360
EAN:3660338209086

Documenten
Productdetails : ROEBUCK LAMELLENSCHIJF CONISCH DIA125 K80 ZIRCONIUM - 866842
Standaard: EN 13743
Conische lamellenschijf. Toepassingen: ontbramen, slijpen, polijsten
Conische lamellenschijf. Toepassingen: ontbramen, slijpen, polijsten
DISC DLBZ.125 - D.125 GR.80 FLAP DISC - ZIRCONIUM - CURVED
Sterke punten
Zeer hoge prestatie - Verlengde levensduur
Toepassingen
deburring, grinding, polishing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
| Toepassing | ontbramen, slijpen, polijsten |
| Vorm | conische |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,27 excl. BTW
/ stuk
€ 3,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden