ROEBUCK LAMELLENSCHIJF VLAK DIA125 K40 KERAMISCH - 866867
"DLPC" lamellenslijpschijf vlak
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:866867
Rubix:23180454
EAN:3660338209307

Documenten
Productdetails : ROEBUCK LAMELLENSCHIJF VLAK DIA125 K40 KERAMISCH - 866867
Standaard: EN 13743 - Met OSA-label
Vlakke lamellenschijf. Toepassingen: ontbramen, slijpen, polijsten
Vlakke lamellenschijf. Toepassingen: ontbramen, slijpen, polijsten
DISC DLPC.125 - D.125 GR.40 FLAP DISC - CERAMIC - FLAT
Sterke punten
Zeer hoge prestatie - Verlengde levensduur
Toepassingen
deburring, grinding, polishing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Toepassing | ontbramen, slijpen, polijsten |
| Vorm | vlakke |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,24 excl. BTW
/ stuk
€ 6,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden