Referenties
Bahco:3927-125IM-P60
Rubix:A0768581
EAN:7314150454983





Documenten
Productdetails : BAHCO LAMELLENSCHIJF CZ 125 P60 3927-125IM-P60
Lichtgewicht, flexibel en geluidsarm dankzij meerlaagse vezelrug
Voor efficiënt slijpen van roestvrij staal en metaal
Zware materiaalafname onder hoge druk en hitte
Lange levensduur (60% zirkonium / 40% korund)
Vrij van ijzer, zwavel en chloride
OSA-gecertificeerd, in overeenstemming met EN13743
Voor efficiënt slijpen van roestvrij staal en metaal
Zware materiaalafname onder hoge druk en hitte
Lange levensduur (60% zirkonium / 40% korund)
Vrij van ijzer, zwavel en chloride
OSA-gecertificeerd, in overeenstemming met EN13743
Sterke punten
Schurende lamellenschijven voor roestvrij staal en metaal
Toepassingen
Roestvrij staal en metaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | flappenschijf |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 89,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
