FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF DUN CUT INOX A60T 115X1X22,23 T41
Doorslijpschijf BF41
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66252829282
Rubix:23977166
EAN:8711479261640

Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF DUN CUT INOX A60T 115X1X22,23 T41
Doorslijpschijven BF 41. Staal/RVS/inox/gietijzer. IJzer-, zwavel- en chloorvrij. Makkelijk en comfortabel slijpen. Braamvrij slijpresultaat. Hoge stabiliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | industrial line thin cut |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,76 excl. BTW
/ stuk
€ 3,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden