PFERD DOORSLIJPSCHIJF 80EHT300-4,0A24SSG22,2 VLAK

Doorslijpschijf EHT SG STEEL

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:80 EHT 300-4,0 SG STEEL/22,23
Rubix:23087114
Fabrikant:61329322
EAN:4007220162477
PFERD DOORSLIJPSCHIJF 80EHT300-4,0A24SSG22,2 VLAK

Technische samenvatting

Diameter300 mm
Dikte4 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF 80EHT300-4,0A24SSG22,2 VLAK


Geschikt voor het gebruik op handdoorslijpmachines met elektrische, hoogfrequent- of benzinemotoren. Slijpmiddel: korund/siliciumcarbide AC. Middelhard speciaal gereedschap in hardheid Q met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd voor het gebruik op handdoorslijpmachines (schijven-ø 300–350 mm).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Diameter300 mm
Dikte4 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Diameter cilinderboring22,23 mm
Vorm41
Korrel80
Max. toerental80 m/s
Serieperformance line sg
Aangepaste tariefcode68042218
€ 243,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 294,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen