PFERD DOORSLIJPSCHIJF EH 178-2,9A24NSG-ALU KOM
Doorslijpschijven EH 178-2.9 A 24 N SG-ALU/22,23
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:EH 180-2,9 SG ALU
Rubix:23088001
Fabrikant:61323323
EAN:4007220538517

Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EH 178-2,9A24NSG-ALU KOM
Schijfdiktes 1,6/1,0 mm voor snel en comfortabel doorslijpen met weinig bramen en maximale standtijd Schijfdiktes 2,5/2,4 mm voor universele slijpopgaven en maximale standtijd Schijfdikte 2,8 mm voor maximale standtijd en hoge zijdelingse stabiliteit Beste slijpresultaten op krachtige haakse slijpmachines Slijpmiddel : Corundum A Hoogwaardig gereedschap met T-hardheid, zeer hard en bestand tegen extreem hoge belastingen, biedt maximale snijprestaties en een uitzonderlijke standtijd.
Sterke punten
Hoge zaagprestaties en lange levensduur.
Toepassingen
Staal. Doorslijpen van plaatstaal, profielen en massieve materialen. Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën. Aanbevolen gebruik: Schijfdikte 1,9/1,6/1,0 mm voor snel, comfortabel, braamvrij doorslijpen. Schijfdikte 2,4 mm voor universele toepassingen. Schijfdikte 3,2/3,0/2,9 mm voor een optimale levensduur met een hoge zijdelingse stabiliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 178 mm |
| Dikte | 2,9 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | 42 |
| Korrel | 24 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 140,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
